Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4611108 1 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit Zoll-Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4611108 1 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1108-1
EAN/GTIN:
     4014486254051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Technische Eigenschaften: Taper-Buchsennummer: 1108 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) zöllig/metrisch: zöllig Bohrung zöllig: 1" zoll b: 22,3 mm
Weitere Informationen:
b:
22,3 mm
Bohrung zöllig:
1" zoll
Taper-Buchsennummer:
1108
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
zöllig
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, tl buchse, 1108-1, 1108 1 00ZA, 4611108 1 00ZA
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 3,05*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,21*
1 Tag
34
1
€ 8,50*
ab € 3,33*
€ 4,85*
1
€ 3,19*
ab € 3,45*
€ 5,04*
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 11,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 553,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.