Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46112-PJ 1016 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
001224_3_bemaßt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-46112-PJ 1016
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     12-PJ 1016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 12 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 1016 mm Bezugslänge zöllig: 40 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 1016 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PJ Riemenbreite: 28,08 mm Riemenhöhe: 3,3 mm Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 2,34 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
12
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
1016 mm
Bezugslänge zöllig:
40 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
1016 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PJ
Riemenbreite:
28,08 mm
Riemenhöhe:
3,3 mm
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
2,34 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: optibelt rippenband pj, keilrippenriemen (industriebedarf), keilrippenriemen (industriebedarf) 1016 mm, KEILRIPPENRIEMEN, 12-PJ 1016, RIPPENBAND, 46112-PJ 1016, MICRO-V, RIPPED BELTS, POLY-V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,85*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.