Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4611210 10 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4611210 10 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1210-10
EAN/GTIN:
     4014486400946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Technische Eigenschaften: Taper-Buchsennummer: 1210 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) zöllig/metrisch: metrisch Bohrung metrisch: 10 mm d: 10 mm b: 25,4 mm
Weitere Informationen:
b:
25,4 mm
Bohrung metrisch:
10 mm
d:
10 mm
Taper-Buchsennummer:
1210
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, optibelt taper-buchse 1210-10, tl buchse, optibelt taper-buchse, 4611210 10 00ZA, 1210-10, 1210 10 00ZA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
307
50
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 3,50*
10 Tage
310
1
€ 5,99*
ab € 2,51*
€ 3,84*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,96*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 3,80*
€ 5,59*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 175,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.