Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT DELTA CHAIN - 14MDC Carbon Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
758d42d63096e17cea72e4c12b49d073_600_600
758d42d63096e17cea72e4c12b49d073_600_600
60340ccfc95d254cc01f4c5f412b3582_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-4611260 14MDC 125
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1260 14MDC 125
EAN/GTIN:
     4014486941456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Anzahl der Zähne: 90 elektrisch leitfähig ja/nein: ja Länge: 1260 mm Profil: 14MDC Riemenbreite: 125 mm Riemenhöhe: 9,8 mm Teilung p: 14 mm Temperaturbeständig bis: 80 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: nein Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 6 mm Zugträger: Carbonzugstrang
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Anzahl der Zähne:
90
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Länge:
1260 mm
Profil:
14MDC
Riemenbreite:
125 mm
Riemenhöhe:
9,8 mm
Teilung p:
14 mm
Temperaturbeständig bis:
80 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Polyurethan
Zahnhöhe:
6 mm
Zugträger:
Carbonzugstrang
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 4611260 14MDC 125, 1260 14MDC 125
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
6
Frei Haus
ab € 1.488,52*
€ 1.594,33*
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.467,85*
€ 1.618,40*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.594,33*
€ 1.897,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.585,65*
€ 1.886,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.540,60*
€ 1.833,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.512,19*
€ 1.799,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.488,52*
€ 1.771,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.