Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46113-PJ 762 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
001224_3_bemaßt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-46113-PJ 762
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     13-PJ 762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 13 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 762 mm Bezugslänge zöllig: 30 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 762 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PJ Riemenbreite: 30,42 mm Riemenhöhe: 3,3 mm Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 2,34 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
13
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
762 mm
Bezugslänge zöllig:
30 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
762 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PJ
Riemenbreite:
30,42 mm
Riemenhöhe:
3,3 mm
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
2,34 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: optibelt rippenband pj, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband optibelt, KEILRIPPENRIEMEN, 13-PJ 762, RIPPENBAND, 46113-PJ 762, MICRO-V, RIPPED BELTS, POLY-V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.