Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46113/8 1016 OPTIBELT klassische Keilriemen A 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_VB.JPG
Optibelt_VB.JPG
001076.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-46113/8 1016
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     13 x 1016
EAN/GTIN:
     4014486032819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 1016 mm Länge: 1016 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Ölbeständigkeit: bedingt Profil: A/13 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 13 mm Riemenhöhe: 8 mm Riemennummer: A40 Riementyp: glatte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Temperaturbeständig von: -40 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 1046 mm Zugträger: PES Außenlänge: 1066 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
1066 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
1016 mm
Länge:
1016 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
bedingt
Profil:
A/13
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
13 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riemennummer:
A40
Riementyp:
glatte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Temperaturbeständig von:
-40 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1046 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215 a/13, breitkeilriemen optibelt, breitkeilriemen, ANTRIEBSRIEMEN, 13/8, 46113/8 1016, V-BELT, 13/8 1016, DIN2215, KLASSISCH, KEILRIEMEN, 13X8, 13 X 1016, PROFIL 13, CLASSICAL, BELT, RIEMEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 150 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.