Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46113/8 1225 EL OPTIBELT klassische Keilriemen A 48 1/2, elektrisch leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_VB.JPG
Optibelt_VB.JPG
001076.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-46113/8 1225 EL
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     13/8 1225 EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215 a/13
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 1225 mm Länge: 1225 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Ölbeständigkeit: bedingt Profil: A/13 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 13 mm Riemenhöhe: 8 mm Riemennummer: A48.5 Riementyp: glatte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Temperaturbeständig von: -40 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 1255 mm Zugträger: PES Außenlänge: 1275 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
ja
Ausführung:
EL
Außenlänge:
1275 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
1225 mm
Länge:
1225 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
bedingt
Profil:
A/13
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
13 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riemennummer:
A48.5
Riementyp:
glatte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Temperaturbeständig von:
-40 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1255 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, din2215 13x1300, ANTRIEBSRIEMEN, 13/8, 46113/8 1225 EL, V-BELT, DIN2215, 13/8 1225 EL, KLASSISCH, KEILRIEMEN, 13X8, PROFIL 13, CLASSICAL, BELT, RIEMEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 14 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 36 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.