Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46113/8 2200 EL OPTIBELT klassische Keilriemen A 86 1/2, elektrisch leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_VB.JPG
Optibelt_VB.JPG
001076.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-46113/8 2200 EL
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     13/8 2200 EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215 a/13
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar. Der optibelt VB findet als Klassiker unter den Keilriemen vielfache Verwendung im allgemeinen Maschinenbau und auch in Sonderantrieben.Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 2200 mm Länge: 2200 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Ölbeständigkeit: bedingt Profil: A/13 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 13 mm Riemenhöhe: 8 mm Riemennummer: A86.5 Riementyp: glatte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Temperaturbeständig von: -40 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 2230 mm Zugträger: PES Außenlänge: 2250 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
ja
Ausführung:
EL
Außenlänge:
2250 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
2200 mm
Länge:
2200 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
bedingt
Profil:
A/13
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
13 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riemennummer:
A86.5
Riementyp:
glatte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Temperaturbeständig von:
-40 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2230 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, din2215 13x1300, ANTRIEBSRIEMEN, 13/8, V-BELT, DIN2215, 46113/8 2200 EL, KLASSISCH, 13/8 2200 EL, KEILRIEMEN, 13X8, PROFIL 13, CLASSICAL, BELT, RIEMEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 23 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.