Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4611304 D8M 50 OPTIBELT OMEGA - D8M Doppel-Zahnflachriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
97d72e2ac57d9267488a1f08fc777099_600_600
97d72e2ac57d9267488a1f08fc777099_600_600
eb45e25b4de764503daeb59ee030fd7d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-4611304 D8M 50
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1304 D8M 50
EAN/GTIN:
     4014486452747
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Anzahl der Zähne: 163 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja elektrisch leitfähig ja/nein: ja Länge: 1304 mm Ölbeständigkeit: bedingt Profil: D8M Riemenbreite: 50 mm Riemenhöhe: 8,28 mm Teilung p: 8 mm Temperaturbeständig bis: 100 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: nein Werkstoff: Polychloroprene Zahnform: halbrund Zahnhöhe: 8,28 mm Zugträger: Glasfaserzugstrang
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Anzahl der Zähne:
163
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Länge:
1304 mm
Ölbeständigkeit:
bedingt
Profil:
D8M
Riemenbreite:
50 mm
Riemenhöhe:
8,28 mm
Teilung p:
8 mm
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Polychloroprene
Zahnform:
halbrund
Zahnhöhe:
8,28 mm
Zugträger:
Glasfaserzugstrang
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen (Industriebedarf), zahnflachriemen optibelt htd, doppel zahnflachriemen, doppelzahnriemen optibelt, 4611304 D8M 50, ENDLOS, D8M, ZAHNRIEMEN, ENDLESS, ZAHNFLACHRIEMEN, TIMING BELT, DOUBLE TOOTHED, GUMMI, DOPPELT VERZAHNT, 1304 D8M 50, CHLOROPRENE, TEILUNG 8 MM, DOPPEL ZAHNRIEMEN, METRISCH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,82*
€ 297,28*
Frei Haus
ab € 243,36*
€ 301,36*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,28*
€ 353,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,12*
€ 328,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,14*
€ 321,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 247,25*
€ 294,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,82*
€ 287,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,82*
€ 265,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.