Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46114-PJ 836 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
001224_3_bemaßt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-46114-PJ 836
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     14-PJ 836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 14 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 836 mm Bezugslänge zöllig: 32,9 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 836 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PJ Riemenbreite: 32,76 mm Riemenhöhe: 3,3 mm Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 2,34 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
14
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
836 mm
Bezugslänge zöllig:
32,9 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
836 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PJ
Riemenbreite:
32,76 mm
Riemenhöhe:
3,3 mm
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
2,34 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: rippenband pj, rippenband optibelt, rippenband, 14-PJ 836, KEILRIPPENRIEMEN, 46114-PJ 836, RIPPENBAND, MICRO-V, RIPPED BELTS, POLY-V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.