Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46115-PL 2197 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB_Nebenbild.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-46115-PL 2197
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     15-PL 2197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 15 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 2197 mm Bezugslänge zöllig: 86,5 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 2197 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PL Riemenbreite: 70,5 mm Riemenhöhe: 7 mm Riemennummer: 865L Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 4,7 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
15
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
2197 mm
Bezugslänge zöllig:
86,5 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
2197 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PL
Riemenbreite:
70,5 mm
Riemenhöhe:
7 mm
Riemennummer:
865L
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
4,7 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: optibelt pl rippenband, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband optibelt, 46115-PL 2197, 15-PL 2197
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,66*
€ 244,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,54*
€ 244,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,32*
€ 231,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,48*
€ 218,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.