Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

46116-PL 4191 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB_Nebenbild.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-46116-PL 4191
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     16-PL 4191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 16 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 4191 mm Bezugslänge zöllig: 165 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 4191 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PL Riemenbreite: 75,2 mm Riemenhöhe: 7 mm Riemennummer: 1650 L Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 4,7 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
16
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
4191 mm
Bezugslänge zöllig:
165 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
4191 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PL
Riemenbreite:
75,2 mm
Riemenhöhe:
7 mm
Riemennummer:
1650 L
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
4,7 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, rippenband, 46116-PL 4191, 16-PL 4191
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,93*
€ 329,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,30*
€ 322,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,26*
€ 301,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,01*
€ 297,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.