Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46117/11 1075 OPTIBELT klassische Keilriemen B 42 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_VB.JPG
Optibelt_VB.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-46117/11 1075
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     17 x 1075
EAN/GTIN:
     4014486034110
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 1075 mm Länge: 1075 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Ölbeständigkeit: bedingt Profil: B/17 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 17 mm Riemenhöhe: 11 mm Riemennummer: B42.5 Riementyp: glatte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Temperaturbeständig von: -40 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 1115 mm Zugträger: PES Außenlänge: 1144 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
1144 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
1075 mm
Länge:
1075 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
bedingt
Profil:
B/17
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
17 mm
Riemenhöhe:
11 mm
Riemennummer:
B42.5
Riementyp:
glatte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Temperaturbeständig von:
-40 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1115 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: breitkeilriemen optibelt, breitkeilriemen, ANTRIEBSRIEMEN, 17/11, RIEMEN, V-BELT, 17/11 1075, DIN2215, KLASSISCH, KEILRIEMEN, 17 X 1075, PROFIL 17, CLASSICAL, BELT, 17X11, 46117/11 1075
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 7,4775*
€ 10,3675*
3 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 8,63*
€ 11,97*
1
€ 3,19*
ab € 8,66*
€ 12,02*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 8,78*
€ 12,56*
Lager 8670
7
1
€ 4,90*
ab € 9,92*
€ 22,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 70 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 110 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.