Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46117/11 1090 OPTIBELT klassische Keilriemen B 43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_VB.JPG
Optibelt_VB.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-46117/11 1090
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     17 x 1090
EAN/GTIN:
     4014486034127
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 1090 mm Länge: 1090 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Ölbeständigkeit: bedingt Profil: B/17 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 17 mm Riemenhöhe: 11 mm Riemennummer: B43 Riementyp: glatte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Temperaturbeständig von: -40 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 1130 mm Zugträger: PES Außenlänge: 1159 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
1159 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
1090 mm
Länge:
1090 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
bedingt
Profil:
B/17
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
17 mm
Riemenhöhe:
11 mm
Riemennummer:
B43
Riementyp:
glatte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Temperaturbeständig von:
-40 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1130 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: breitkeilriemen optibelt, breitkeilriemen, ANTRIEBSRIEMEN, 17/11, RIEMEN, V-BELT, DIN2215, 17/11 1090, 46117/11 1090, KLASSISCH, KEILRIEMEN, PROFIL 17, 17 X 1090, CLASSICAL, BELT, 17X11
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
10
10
€ 4,90*
ab € 7,34*
€ 9,01*
1
€ 4,95*
ab € 7,4675*
€ 10,3575*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 8,42*
€ 11,60*
1
€ 8,95*
ab € 8,15*
€ 11,62*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 8,62*
€ 11,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.