Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46117/11 1335 OPTIBELT klassische Keilriemen B 52 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_VB.JPG
Optibelt_VB.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-46117/11 1335
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     17 x 1335
EAN/GTIN:
     4014486034264
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 1335 mm Länge: 1335 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: B/17 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 17 mm Riemenhöhe: 11 mm Riemennummer: B52.5 Riementyp: glatte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 1375 mm Zugträger: PES Außenlänge: 1404 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
1404 mm
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
1335 mm
Länge:
1335 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Profil:
B/17
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
17 mm
Riemenhöhe:
11 mm
Riemennummer:
B52.5
Riementyp:
glatte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1375 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: breitkeilriemen optibelt, breitkeilriemen, ANTRIEBSRIEMEN, 17/11, RIEMEN, V-BELT, 17/11 1335, DIN2215, KLASSISCH, KEILRIEMEN, PROFIL 17, CLASSICAL, 17 X 1335, BELT, 17X11, 46117/11 1335
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 9,52*
€ 11,48*
1
€ 4,95*
ab € 9,6425*
€ 13,6925*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,17*
€ 15,82*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 11,11*
€ 15,82*
1
€ 3,19*
ab € 11,20*
€ 15,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 114,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.