Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46117/11 1575 EL OPTIBELT klassische Keilriemen B 62, elektrisch leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_VB.JPG
Optibelt_VB.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-46117/11 1575 EL
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     17/11 1575 EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 1575 mm Länge: 1575 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: B/17 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 17 mm Riemenhöhe: 11 mm Riemennummer: B62 Riementyp: glatte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 1615 mm Zugträger: PES Außenlänge: 1644 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
ja
Ausführung:
EL
Außenlänge:
1644 mm
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
1575 mm
Länge:
1575 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Profil:
B/17
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
17 mm
Riemenhöhe:
11 mm
Riemennummer:
B62
Riementyp:
glatte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1615 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: ANTRIEBSRIEMEN, 17/11, RIEMEN, V-BELT, DIN2215, KLASSISCH, KEILRIEMEN, PROFIL 17, 17/11 1575 EL, CLASSICAL, 46117/11 1575 EL, BELT, 17X11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.