Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46117/11 2565 OPTIBELT klassische Keilriemen B 101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_VB.JPG
Optibelt_VB.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-46117/11 2565
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     17 x 2565
EAN/GTIN:
     4014486034806
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 2565 mm Länge: 2565 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: B/17 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 17 mm Riemenhöhe: 11 mm Riemennummer: B101 Riementyp: glatte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 2605 mm Zugträger: PES Außenlänge: 2634 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
2634 mm
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
2565 mm
Länge:
2565 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Profil:
B/17
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
17 mm
Riemenhöhe:
11 mm
Riemennummer:
B101
Riementyp:
glatte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2605 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, ANTRIEBSRIEMEN, 17/11, RIEMEN, V-BELT, 46117/11 2565, DIN2215, 17 X 2565, KLASSISCH, 17/11 2565, KEILRIEMEN, PROFIL 17, CLASSICAL, BELT, 17X11
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 18,92*
€ 23,17*
1
€ 4,95*
ab € 17,04*
€ 23,71*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 19,66*
€ 27,21*
1
€ 3,19*
ab € 19,69*
€ 27,32*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 19,66*
€ 27,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 115,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.