Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46117/11 6700 OPTIBELT klassische Keilriemen B 264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_VB.JPG
Optibelt_VB.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-46117/11 6700
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     17 x 6700
EAN/GTIN:
     4014486035339
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 6700 mm Länge: 6700 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: B/17 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 17 mm Riemenhöhe: 11 mm Riemennummer: B264 Riementyp: glatte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 6740 mm Zugträger: PES Außenlänge: 6769 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
6769 mm
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
6700 mm
Länge:
6700 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Profil:
B/17
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
17 mm
Riemenhöhe:
11 mm
Riemennummer:
B264
Riementyp:
glatte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
6740 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, ANTRIEBSRIEMEN, 17/11, RIEMEN, V-BELT, DIN2215, 46117/11 6700, 17 X 6700, KLASSISCH, KEILRIEMEN, PROFIL 17, 17/11 6700, CLASSICAL, BELT, 17X11
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 46,38*
€ 54,41*
1
€ 4,95*
ab € 47,2975*
€ 57,9975*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 54,43*
€ 66,06*
1 Tag
7
1
€ 4,95*
ab € 54,38*
€ 66,07*
1
€ 3,19*
ab € 54,85*
€ 66,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 163,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.