Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4612-PJ 660 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
001224_3_bemaßt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4612-PJ 660
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2-PJ 660
EAN/GTIN:
     4014486105889
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 2 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 660 mm Bezugslänge zöllig: 26 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 660 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PJ Riemenbreite: 4,68 mm Riemenhöhe: 3,3 mm Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 2,34 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
2
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
660 mm
Bezugslänge zöllig:
26 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
660 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PJ
Riemenbreite:
4,68 mm
Riemenhöhe:
3,3 mm
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
2,34 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: optibelt rippenband pj 660, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband optibelt, KEILRIPPENRIEMEN, 4612-PJ 660, RIPPENBAND, 2-PJ 660, MICRO-V, RIPPED BELTS, POLY-V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,39*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,61*
€ 4,01*
1
€ 6,90*
ab € 3,47*
€ 5,84*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 169,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.