Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4612-PL 1664 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB_Nebenbild.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4612-PL 1664
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2-PL 1664
EAN/GTIN:
     4014486107197
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 2 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 1664 mm Bezugslänge zöllig: 65,5 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 1664 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PL Riemenbreite: 9,4 mm Riemenhöhe: 7 mm Riemennummer: 655L Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 4,7 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
2
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
1664 mm
Bezugslänge zöllig:
65,5 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
1664 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PL
Riemenbreite:
9,4 mm
Riemenhöhe:
7 mm
Riemennummer:
655L
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
4,7 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: optibelt pl rippenband, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband optibelt, 4612-PL 1664, 2-PL 1664
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,61*
€ 17,30*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,50*
€ 19,90*
1
€ 6,90*
ab € 17,75*
€ 30,54*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 173,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.