Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4612-PL 2515 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB_Nebenbild.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4612-PL 2515
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2 PL 2515 RB
EAN/GTIN:
     4014486107357
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 2 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 2515 mm Bezugslänge zöllig: 99 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 2515 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PL Riemenbreite: 9,4 mm Riemenhöhe: 7 mm Riemennummer: 990L Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 4,7 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
2
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
2515 mm
Bezugslänge zöllig:
99 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
2515 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PL
Riemenbreite:
9,4 mm
Riemenhöhe:
7 mm
Riemennummer:
990L
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
4,7 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, rippenband, 4612-PL 2515, 2 PL 2515 RB, 2-PL 2515
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,20*
€ 30,96*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,64*
€ 31,09*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 26,00*
€ 40,50*
1
€ 6,90*
ab € 28,49*
€ 43,82*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 14 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 28 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 202,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.