Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46120-PL 1075 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB_Nebenbild.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-46120-PL 1075
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     20-PL 1075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 20 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 1075 mm Bezugslänge zöllig: 42,3 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 1075 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PL Riemenbreite: 94 mm Riemenhöhe: 7 mm Riemennummer: 423L Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 4,7 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
20
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
1075 mm
Bezugslänge zöllig:
42,3 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
1075 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PL
Riemenbreite:
94 mm
Riemenhöhe:
7 mm
Riemennummer:
423L
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
4,7 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.