Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46120-PL 1371 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB_Nebenbild.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-46120-PL 1371
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     20-PL 1371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Keilrippenriemen verbinden die hohe Flexibilität eines Flachriemens mit der starken Leistung eines Keilriemens. Die im V-Profil parallel verlaufenden Rippen werden aus einer verschleißarmen Gummimischung gefertigt. Der hochfeste Zugstrang ist für die vielfältigen Anwendungen des Keilrippenriemens ausgelegt. Er ist über die gesamte Breite des Keilrippenriemens in eine haftfreudige Gummimischung eingebettet. Eine faserverstärkte, verschleißfreie Gummimischung gewährleistet einen ruhigen Lauf, Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer. Kleinstmögliche Scheibendurchmesser werden Anforderungen aus Antrieben mit hochlaufenden Drehzahlen ebenso gerecht wie langsam laufenden Antrieben. Keilrippenriemen eignen sich gut für den Betrieb mit Umlenkrollen wie z. B. in Serpentinenantrieben.Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 20 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 1371 mm Bezugslänge zöllig: 54 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 1371 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PL Riemenbreite: 94 mm Riemenhöhe: 7 mm Riemennummer: 540L Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 4,7 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
20
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
1371 mm
Bezugslänge zöllig:
54 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
1371 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PL
Riemenbreite:
94 mm
Riemenhöhe:
7 mm
Riemennummer:
540L
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
4,7 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: optibelt pl rippenband, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband optibelt, 20-PL 1371, 46120-PL 1371
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.