Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

4612012 2 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit Zoll-Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4612012 2 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2012-2
EAN/GTIN:
     4014486254679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Technische Eigenschaften: Taper-Buchsennummer: 2012 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) zöllig/metrisch: zöllig Bohrung zöllig: 2" zoll b: 31,8 mm
Weitere Informationen:
b:
31,8 mm
Bohrung zöllig:
2" zoll
Taper-Buchsennummer:
2012
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
zöllig
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, tl buchse, 4612012 2 00ZA, 2012-2, 2012 2 00ZA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,14*
€ 6,28*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 6,65*
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 11,87*
€ 14,62*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 292,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.