Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4612012 35 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4612012 35 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2012-35
EAN/GTIN:
     4014486252552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Technische Eigenschaften: b: 31,8 mm Taper-Buchsennummer: 2012 d: 35 mm Anzugsmoment: 31 Nm Innensechskantschrauben zöllig Hexagon: 7/16 x 7/8 zoll zöllig/metrisch: metrisch Nut: DIN 6885 Teil 1 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) Bohrung metrisch: 35 mm
Weitere Informationen:
Anzugsmoment:
31 Nm
b:
31,8 mm
Bohrung metrisch:
35 mm
d:
35 mm
Innensechskantschrauben zöllig Hexagon:
7/16 x 7/8 zoll
Nut:
DIN 6885 Teil 1
Taper-Buchsennummer:
2012
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
21
5
€ 4,90*
ab € 4,69*
€ 6,45*
3 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 6,68*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 4,67*
€ 6,86*
1 Tag
2
1
€ 8,50*
ab € 5,83*
€ 8,14*
1
€ 3,19*
ab € 7,21*
€ 9,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.