Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46122-PL 2515 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB_Nebenbild.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-46122-PL 2515
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     22-PL 2515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 22 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 2515 mm Bezugslänge zöllig: 99 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 2515 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PL Riemenbreite: 103,4 mm Riemenhöhe: 7 mm Riemennummer: 990L Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 4,7 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
22
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
2515 mm
Bezugslänge zöllig:
99 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
2515 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PL
Riemenbreite:
103,4 mm
Riemenhöhe:
7 mm
Riemennummer:
990L
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
4,7 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: optibelt pl rippenband, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband optibelt, 22-PL 2515, 46122-PL 2515
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,54*
€ 227,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,18*
€ 227,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,06*
€ 216,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.