Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4612517 32 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4612517 32 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2517-32
EAN/GTIN:
     4014486252507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Technische Eigenschaften: b: 43,2 mm Taper-Buchsennummer: 2517 d: 32 mm Anzugsmoment: 49 Nm Innensechskantschrauben zöllig Hexagon: 1/2 x 1 zoll zöllig/metrisch: metrisch Nut: DIN 6885 Teil 1 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) Bohrung metrisch: 32 mm
Weitere Informationen:
Anzugsmoment:
49 Nm
b:
43,2 mm
Bohrung metrisch:
32 mm
d:
32 mm
Innensechskantschrauben zöllig Hexagon:
1/2 x 1 zoll
Nut:
DIN 6885 Teil 1
Taper-Buchsennummer:
2517
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, optibelt taper-buchse 2517, tl buchse, taper-buchse 2517, 2517 32 00ZA, 4612517 32 00ZA, 2517-32
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 7,53*
€ 9,48*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,50*
€ 10,45*
4 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 8,68*
€ 12,11*
1
€ 3,19*
ab € 11,48*
€ 15,93*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 11,82*
€ 16,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.