Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4612517 40 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4612517 40 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2517-40
EAN/GTIN:
     4014486252729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Technische Eigenschaften: b: 43,2 mm Taper-Buchsennummer: 2517 d: 40 mm Anzugsmoment: 49 Nm Innensechskantschrauben zöllig Hexagon: 1/2 x 1 zoll zöllig/metrisch: metrisch Nut: DIN 6885 Teil 1 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) Bohrung metrisch: 40 mm
Weitere Informationen:
Anzugsmoment:
49 Nm
b:
43,2 mm
Bohrung metrisch:
40 mm
d:
40 mm
Innensechskantschrauben zöllig Hexagon:
1/2 x 1 zoll
Nut:
DIN 6885 Teil 1
Taper-Buchsennummer:
2517
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taper-buchse 2517-40, tl buchse, taper-buchse 2517, 2517-40, 2517 40 00ZA, 4612517 40 00ZA
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 7,48*
€ 10,43*
Lager 8670
13
3
€ 4,90*
ab € 7,52*
€ 10,44*
5 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 7,46*
€ 10,74*
5 Tage
3
1
€ 8,50*
ab € 8,70*
€ 12,09*
1
€ 8,95*
ab € 10,81*
€ 15,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 31,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.