Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46127 AT5 40-2 00ZA OPTIBELT metrische Zahnscheiben für zylindrische Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ee1f1f4c58b1ff6bd97074111958030a_600_600
ee1f1f4c58b1ff6bd97074111958030a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-46127 AT5 40-2 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     40-2 27 AT5
EAN/GTIN:
     4014486231595
Suchbegriffe:
Garagentorriemen
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Technische Eigenschaften: Norm: ISO 17396 Profil: AT5 für Riemenbreite: 16 Anzahl der Zähne: 40 Teilung p: 5 mm Typ: 6F Richtdurchmesser dd: 63,66 mm B: 27 mm D: 40 mm d max: 23 mm d: 8 mm b1: 21 mm da: 62,45 mm DB: 66 mm Werkstoff: Aluminium
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
40
B:
27 mm
b1:
21 mm
D:
40 mm
d:
8 mm
d max:
23 mm
da:
62,45 mm
DB:
66 mm
für Riemenbreite:
16
Norm:
ISO 17396
Profil:
AT5
Richtdurchmesser dd:
63,66 mm
Teilung p:
5 mm
Typ:
6F
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenscheiben, optibelt zahnriemenscheiben, zahnriemenrad, ZYLINDRISCHE BOHRUNG, TRAPEZFÖRMIG, 46127 AT5 40-2 00ZA, 40-2 27 AT5, ZAHNRIEMENSCHEIBE, ZAHNSCHEIBE, TEILUNG 5 MM, SCHEIBE, VORGEBOHRT, TRAPEZ, TIMING BELT PULLEY, 27 AT5 40-2 00ZA, AT5, METRISCH
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 5,75*
€ 8,25*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,60*
€ 8,29*
1
€ 4,95*
ab € 7,0857*
€ 10,0757*
1
€ 3,19*
ab € 8,62*
€ 12,21*
Lager 8670
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,72*
€ 17,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 353,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.