Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4613-PJ 457 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
001224_3_bemaßt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4613-PJ 457
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3 PJ 457 RB
EAN/GTIN:
     4014486110982
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 3 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 457 mm Bezugslänge zöllig: 18 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 457 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PJ Riemenbreite: 7,02 mm Riemenhöhe: 3,3 mm Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 2,34 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
3
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
457 mm
Bezugslänge zöllig:
18 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
457 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PJ
Riemenbreite:
7,02 mm
Riemenhöhe:
3,3 mm
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
2,34 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, rippenband, KEILRIPPENRIEMEN, 3-PJ 457, 3 PJ 457 RB, RIPPENBAND, MICRO-V, RIPPED BELTS, POLY-V, 4613-PJ 457
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 4,94*
1
€ 3,19*
ab € 3,84*
€ 5,66*
1
€ 4,95*
ab € 4,309*
€ 6,359*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 4,86*
€ 7,13*
1
€ 6,90*
ab € 4,57*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 148,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.