Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46132/20 4750 OPTIBELT klassische Keilriemen D 187


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_VB.JPG
Optibelt_VB.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-46132/20 4750
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     32 x 4750
EAN/GTIN:
     4014486044577
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 4750 mm Länge: 4750 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 32 mm Riemenhöhe: 20 mm Riemennummer: D187 Riementyp: glatte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 4825 mm Zugträger: PES Außenlänge: 4876 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
4876 mm
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
4750 mm
Länge:
4750 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Profil:
D/32
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
32 mm
Riemenhöhe:
20 mm
Riemennummer:
D187
Riementyp:
glatte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
4825 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, ANTRIEBSRIEMEN, 46132/20 4750, 32X20, V-BELT, DIN2215, 32/20 4750, KLASSISCH, 32/20, KEILRIEMEN, 32 X 4750, CLASSICAL, BELT, RIEMEN, PROFIL 32
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 82,80*
€ 97,17*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 91,71*
€ 102,92*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 93,24*
€ 106,93*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 95,86*
€ 109,62*
1
€ 3,19*
ab € 96,41*
€ 109,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 205,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.