Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46132/20 8000 OPTIBELT klassische Keilriemen D 315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_VB.JPG
Optibelt_VB.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-46132/20 8000
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     32 x 8000
EAN/GTIN:
     4014486044720
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 8000 mm Länge: 8000 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 32 mm Riemenhöhe: 20 mm Riemennummer: D315 Riementyp: glatte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 8075 mm Zugträger: PES Außenlänge: 8126 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
8126 mm
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
8000 mm
Länge:
8000 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Profil:
D/32
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
32 mm
Riemenhöhe:
20 mm
Riemennummer:
D315
Riementyp:
glatte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
8075 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: ANTRIEBSRIEMEN, 32 X 8000, 32X20, V-BELT, DIN2215, KLASSISCH, 32/20, KEILRIEMEN, 46132/20 8000, CLASSICAL, 32/20 8000, BELT, RIEMEN, PROFIL 32
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 176,09*
€ 193,84*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,11*
€ 198,81*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 180,71*
€ 198,82*
Frei Haus
ab € 180,78*
€ 199,56*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,73*
€ 242,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,03*
€ 288,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,68*
€ 275,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,60*
€ 269,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 217,71*
€ 259,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,22*
€ 256,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,73*
€ 246,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.