Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46134 8M 30 00ZA OPTIBELT HTD-Zahnscheiben für zylindrische Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
08e90e1f1cf34ea02551d547293434b2_600_600
08e90e1f1cf34ea02551d547293434b2_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-46134 8M 30 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     34 8M 30
EAN/GTIN:
     4014486229820
Suchbegriffe:
Garagentorriemen
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Technische Eigenschaften: Profil: 8M für Riemenbreite: 30 Anzahl der Zähne: 34 Teilung p: 8 mm Typ: 6F Richtdurchmesser dd: 86,58 mm B: 48 mm d max: 45 mm d: 15 mm b1: 38 mm da: 85,22 mm Werkstoff: Stahl D: 70 mm DB: 91 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
34
B:
48 mm
b1:
38 mm
d:
15 mm
D:
70 mm
d max:
45 mm
da:
85,22 mm
DB:
91 mm
für Riemenbreite:
30
Profil:
8M
Richtdurchmesser dd:
86,58 mm
Teilung p:
8 mm
Typ:
6F
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenscheiben, optibelt zahnriemenscheiben, zahnriemenrad, 34 8M 30, 34 8M 30 00ZA, ZYLINDRISCHE BOHRUNG, 46134 8M 30 00ZA, 8M, ZAHNRIEMENSCHEIBE, ZAHNSCHEIBE, HALBRUND, SCHEIBE, VORGEBOHRT, HTD, TEILUNG 8 MM, TIMING BELT PULLEY, METRISCH
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 9,74*
€ 13,85*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,50*
€ 13,92*
1
€ 4,95*
ab € 14,2271*
€ 20,0871*
1
€ 3,19*
ab € 14,59*
€ 20,60*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,36*
€ 25,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 11 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 26 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 251,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.