Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4613600 8M 85 OPTIBELT OMEGA - 8M Zahnflachriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt_omega.jpg
optibelt_omega.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4613600 8M 85
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3600 8M 85
EAN/GTIN:
     4014486455618
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen htd
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Anzahl der Zähne: 450 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja elektrisch leitfähig ja/nein: ja Länge: 3600 mm Ölbeständigkeit: bedingt Profil: 8M Riemenbreite: 85 mm Riemenhöhe: 5,4 mm Teilung p: 8 mm Temperaturbeständig bis: 100 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: nein Werkstoff: Polychloroprene Zahnhöhe: 3,2 mm Zugträger: Glasfaserzugstrang Zahnform: halbrund
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Anzahl der Zähne:
450
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Länge:
3600 mm
Ölbeständigkeit:
bedingt
Profil:
8M
Riemenbreite:
85 mm
Riemenhöhe:
5,4 mm
Teilung p:
8 mm
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Polychloroprene
Zahnform:
halbrund
Zahnhöhe:
3,2 mm
Zugträger:
Glasfaserzugstrang
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, zahnflachriemen optibelt, ENDLOS, ZAHNRIEMEN, 8M, ZAHNFLACHRIEMEN, TIMING BELT, HALBRUND, GUMMI, 4613600 8M 85, CHLOROPRENE, TEILUNG 8 MM, 3600 8M 85, METRISCH, ENDLESS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,22*
€ 232,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 185,56*
€ 233,73*
€ 4,95*
ab € 197,5324*
€ 241,2824*
Frei Haus
ab € 239,47*
€ 279,17*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,40*
€ 312,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,44*
€ 371,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,39*
€ 369,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,64*
€ 351,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 295,16*
€ 351,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,20*
€ 333,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 275,87*
€ 328,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,98*
€ 320,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,40*
€ 301,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.