Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4614-PJ 1355 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
001224_3_bemaßt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4614-PJ 1355
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4-PJ 1355
EAN/GTIN:
     4014486115178
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 4 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 1355 mm Bezugslänge zöllig: 53,4 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 1355 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PJ Riemenbreite: 9,36 mm Riemenhöhe: 3,3 mm Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 2,34 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
4
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
1355 mm
Bezugslänge zöllig:
53,4 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
1355 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PJ
Riemenbreite:
9,36 mm
Riemenhöhe:
3,3 mm
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
2,34 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: rippenband pj, rippenband optibelt, rippenband, KEILRIPPENRIEMEN, 4614-PJ 1355, 4-PJ 1355, RIPPENBAND, MICRO-V, RIPPED BELTS, POLY-V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,55*
€ 11,38*
1
€ 6,90*
ab € 9,89*
€ 16,35*
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 14,47*
€ 18,06*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 361,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.