Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4614040 3 1/8 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit Zoll-Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4614040 3 1/8 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4040-3 1/8
EAN/GTIN:
     4014486255270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Technische Eigenschaften: Taper-Buchsennummer: 4040 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) zöllig/metrisch: zöllig Bohrung zöllig: 3 1/8" zoll b: 101,6 mm
Weitere Informationen:
b:
101,6 mm
Bohrung zöllig:
3 1/8" zoll
Taper-Buchsennummer:
4040
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
zöllig
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, tl buchse, 4040-3 1/8, 4040 3 1/8 00ZA, 4614040 3 1/8 00ZA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,08*
€ 50,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,98*
€ 52,43*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 56,68*
€ 82,38*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 13 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 19 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 247,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.