Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4614040 58 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4614040 58 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4040 58 00ZA
EAN/GTIN:
     4044978406750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Technische Eigenschaften: Taper-Buchsennummer: 4040 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) zöllig/metrisch: metrisch Bohrung metrisch: 58 mm d: 58 mm b: 101,6 mm
Weitere Informationen:
b:
101,6 mm
Bohrung metrisch:
58 mm
d:
58 mm
Taper-Buchsennummer:
4040
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, tl buchse, 4614040 58 00ZA, 4040 58 00ZA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,16*
€ 51,03*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 56,68*
€ 82,27*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 13 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 19 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 246,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.