Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4614040 70 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4614040 70 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4040-70
EAN/GTIN:
     4014486253320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Technische Eigenschaften: b: 101,6 mm Taper-Buchsennummer: 4040 Anzugsmoment: 172 Nm Innensechskantschrauben zöllig Hexagon: 5/8 x 1 3/4 zoll zöllig/metrisch: metrisch Nut: DIN 6885 Teil 1 d: 70 mm Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) Bohrung metrisch: 70 mm
Weitere Informationen:
Anzugsmoment:
172 Nm
b:
101,6 mm
Bohrung metrisch:
70 mm
d:
70 mm
Innensechskantschrauben zöllig Hexagon:
5/8 x 1 3/4 zoll
Nut:
DIN 6885 Teil 1
Taper-Buchsennummer:
4040
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taperbuchse 4040, tl buchse, 4040-70, 4614040 70 00ZA, 4040 70 00ZA
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,56*
€ 49,28*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 39,74*
€ 51,73*
1
€ 4,95*
ab € 52,53*
€ 66,12*
1
€ 3,19*
ab € 63,14*
€ 76,42*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 57,49*
€ 77,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 13 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 19 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 232,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.