Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4614040 90 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4614040 90 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4040-90
EAN/GTIN:
     4014486253542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Technische Eigenschaften: Taper-Buchsennummer: 4040 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) zöllig/metrisch: metrisch Bohrung metrisch: 90 mm d: 90 mm b: 101,6 mm
Weitere Informationen:
b:
101,6 mm
Bohrung metrisch:
90 mm
d:
90 mm
Taper-Buchsennummer:
4040
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taper-buchse 4040-90, tl buchse, optibelt taper-buchse, 4614040 90 00ZA, 4040 90 00ZA, 4040-90
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
115
€ 5,99*
ab € 36,40*
€ 48,11*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 39,67*
€ 50,59*
€ 3,19*
ab € 63,06*
€ 77,37*
Lager 8670
118
€ 4,90*
ab € 56,64*
€ 90,83*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 90,64*
€ 107,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 13 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 19 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.