Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4614545 4 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit Zoll-Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4614545 4 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4545-4
EAN/GTIN:
     4014486255461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Technische Eigenschaften: Taper-Buchsennummer: 4545 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) zöllig/metrisch: zöllig Bohrung zöllig: 4" zoll b: 114,3 mm
Weitere Informationen:
b:
114,3 mm
Bohrung zöllig:
4" zoll
Taper-Buchsennummer:
4545
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
zöllig
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, tl buchse, 4545 4 00ZA, 4614545 4 00ZA, 4545-4
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 52,30*
€ 70,16*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,16*
€ 73,04*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 78,65*
€ 110,61*
1
€ 3,19*
ab € 88,95*
€ 111,67*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 14 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 221,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.