Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461480MXL 025 OPTIBELT ZR - MXL Zahnflachriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a31bbe44d6b3107a895936fcf026a2dd_600_600
a31bbe44d6b3107a895936fcf026a2dd_600_600
d577946a945e00b3817a9e005fb5c0b9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-461480MXL 025
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     480 MXL 025
EAN/GTIN:
     4014486070279
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Anzahl der Zähne: 60 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja elektrisch leitfähig ja/nein: ja Länge: 121,92 mm Norm: ISO 5296 Ölbeständigkeit: bedingt Profil: MXL Riemenbreite: 3,175 mm Riemenbreite zöllig: 0,125 zoll Riemenhöhe: 1,14 mm Teilung p: 2,032 mm Temperaturbeständig bis: 100 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: nein Werkstoff: Chloroprenmischung Wirklänge zöllig: 48 zoll Zahnbreite b: 1,14 mm Zahnform: trapezförmig Zahnhöhe: 0,51 mm Zahnwinkel: 40 ° Zugträger: Glasfaserzugstrang
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Anzahl der Zähne:
60
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Länge:
121,92 mm
Norm:
ISO 5296
Ölbeständigkeit:
bedingt
Profil:
MXL
Riemenbreite:
3,175 mm
Riemenbreite zöllig:
0,125 zoll
Riemenhöhe:
1,14 mm
Teilung p:
2,032 mm
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Chloroprenmischung
Wirklänge zöllig:
48 zoll
Zahnbreite b:
1,14 mm
Zahnform:
trapezförmig
Zahnhöhe:
0,51 mm
Zahnwinkel:
40 °
Zugträger:
Glasfaserzugstrang
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, ENDLOS, ZAHNRIEMEN, ENDLESS, TRAPEZFÖRMIG, ZAHNFLACHRIEMEN, TIMING BELT, 480MXL 025, INCH, ZÖLLIG, GUMMI, 461480MXL 025, 480 MXL 025, CHLOROPRENE, TRAPEZ, TEILUNG 2,032, PROFIL MXL
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,5216*
€ 2,3016*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,65*
€ 2,58*
1
€ 3,19*
ab € 1,84*
€ 2,78*
1
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 3,55*
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 527,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.