Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4615-PL 2020 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB_Nebenbild.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4615-PL 2020
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5-PL 2020
EAN/GTIN:
     4014486121117
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 5 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 2020 mm Bezugslänge zöllig: 79,5 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 2020 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PL Riemenbreite: 23,5 mm Riemenhöhe: 7 mm Riemennummer: 795L Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 4,7 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
5
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
2020 mm
Bezugslänge zöllig:
79,5 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
2020 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PL
Riemenbreite:
23,5 mm
Riemenhöhe:
7 mm
Riemennummer:
795L
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
4,7 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, keilrippenriemen (industriebedarf), 5-PL 2020, 4615-PL 2020
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 54,46*
€ 80,37*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 49,42*
€ 86,02*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 22 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 258,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.