Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4615-PL 3124 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB_Nebenbild.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4615-PL 3124
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5-PL 3124
EAN/GTIN:
     4014486121285
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 5 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 3124 mm Bezugslänge zöllig: 123 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 3124 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PL Riemenbreite: 23,5 mm Riemenhöhe: 7 mm Riemennummer: 1230L Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 4,7 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
5
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
3124 mm
Bezugslänge zöllig:
123 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
3124 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PL
Riemenbreite:
23,5 mm
Riemenhöhe:
7 mm
Riemennummer:
1230L
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
4,7 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, keilrippenriemen (industriebedarf), 5-PL 3124, 4615-PL 3124
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 86,43*
€ 125,19*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 78,28*
€ 134,51*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 14 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 269,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.