Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4615-PL 5029 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB_Nebenbild.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4615-PL 5029
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5-PL 5029
EAN/GTIN:
     4014486121377
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 5 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 5029 mm Bezugslänge zöllig: 198 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 5029 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PL Riemenbreite: 23,5 mm Riemenhöhe: 7 mm Riemennummer: 1980 L Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 4,7 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
5
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
5029 mm
Bezugslänge zöllig:
198 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
5029 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PL
Riemenbreite:
23,5 mm
Riemenhöhe:
7 mm
Riemennummer:
1980 L
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
4,7 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: optibelt pl rippenband, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband optibelt, 5-PL 5029, 4615-PL 5029
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,71*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
ab 11 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.