Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4615040 11 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4615040 11 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5040-110
EAN/GTIN:
     4014486713817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Technische Eigenschaften: Taper-Buchsennummer: 5040 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) zöllig/metrisch: metrisch Bohrung metrisch: 11 mm d: 11 mm
Weitere Informationen:
Bohrung metrisch:
11 mm
d:
11 mm
Taper-Buchsennummer:
5040
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, optibelt taper-buchse, tl buchse, taper-buchse 5040, 5040-110, 5040 11 00ZA, 4615040 11 00ZA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 60,37*
€ 78,43*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,30*
€ 80,77*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 75,56*
€ 92,19*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 263,19*
€ 300,21*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 266,73*
€ 311,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 184,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.