Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4615040 120 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4615040 120 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5040-120
EAN/GTIN:
     4014486713831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Technische Eigenschaften: Taper-Buchsennummer: 5040 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) zöllig/metrisch: metrisch Bohrung metrisch: 120 mm d: 120 mm
Weitere Informationen:
Bohrung metrisch:
120 mm
d:
120 mm
Taper-Buchsennummer:
5040
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, optibelt taper-buchse, tl buchse, taper-buchse 5040, 5040-120, 5040 120 00ZA, 4615040 120 00ZA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
€ 5,99*
ab € 60,64*
€ 78,01*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,77*
€ 80,33*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 75,73*
€ 93,87*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,81*
€ 298,43*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,87*
€ 309,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.