Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4615040 65 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4615040 65 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5040 65 00ZA
EAN/GTIN:
     4044978153890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Technische Eigenschaften: Taper-Buchsennummer: 5040 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) zöllig/metrisch: metrisch Bohrung metrisch: 65 mm d: 65 mm
Weitere Informationen:
Bohrung metrisch:
65 mm
d:
65 mm
Taper-Buchsennummer:
5040
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, tl buchse, 5040 65 00ZA, 4615040 65 00ZA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 60,49*
€ 80,03*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 90,23*
€ 127,05*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 254,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.