Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4615040 75 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4615040 75 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5040-75
EAN/GTIN:
     4014486713749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Technische Eigenschaften: Taper-Buchsennummer: 5040 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) zöllig/metrisch: metrisch Bohrung metrisch: 75 mm d: 75 mm
Weitere Informationen:
Bohrung metrisch:
75 mm
d:
75 mm
Taper-Buchsennummer:
5040
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, tl buchse, 5040 75 00ZA, 4615040 75 00ZA, 5040-75
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 60,74*
€ 76,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,32*
€ 78,84*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 90,60*
€ 118,07*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 204,40*
€ 245,78*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 219,90*
€ 251,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 236,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.