Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4615050 3 1/2 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit Zoll-Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4615050 3 1/2 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5050-3 1/2
EAN/GTIN:
     4014486255416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Technische Eigenschaften: Taper-Buchsennummer: 5050 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) zöllig/metrisch: zöllig Bohrung zöllig: 3 1/2" zoll
Weitere Informationen:
Bohrung zöllig:
3 1/2" zoll
Taper-Buchsennummer:
5050
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
zöllig
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, optibelt taper-buchse, tl buchse, 4615050 3 1/2 00ZA, 5050-3 1/2, 5050 3 1/2 00ZA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 68,67*
€ 90,22*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,23*
€ 93,86*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 86,25*
€ 107,10*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 214,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.