Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46160 3M 9 00ZA OPTIBELT HTD-Zahnscheiben für zylindrische Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0c4378663d7cb94a1e482ff0b02c54fb_600_600
0c4378663d7cb94a1e482ff0b02c54fb_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-46160 3M 9 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     60 3M 9
EAN/GTIN:
     4014486228816
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Technische Eigenschaften: Profil: 3M für Riemenbreite: 9 Anzahl der Zähne: 60 Werkstoff: Aluminium Teilung p: 3 mm Typ: 6 Richtdurchmesser dd: 57,3 mm B: 22,2 mm D: 33 mm d max: 20 mm d: 8 mm b1: 13,4 mm da: 56,54 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
60
B:
22,2 mm
b1:
13,4 mm
D:
33 mm
d:
8 mm
d max:
20 mm
da:
56,54 mm
für Riemenbreite:
9
Profil:
3M
Richtdurchmesser dd:
57,3 mm
Teilung p:
3 mm
Typ:
6
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 9mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 60 zähne, 60 3M 9, ZYLINDRISCHE BOHRUNG, 46160 3M 9 00ZA, 60 3M 9 00ZA, ZAHNRIEMENSCHEIBE, ZAHNSCHEIBE, 3M, HALBRUND, TEILUNG 3 MM, SCHEIBE, VORGEBOHRT, HTD, TIMING BELT PULLEY, METRISCH
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
235
30
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,16*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 5,56*
9 Tage
235
1
€ 5,99*
ab € 3,68*
€ 5,59*
1
€ 3,19*
ab € 5,73*
€ 8,26*
1
€ 8,95*
ab € 9,99*
€ 14,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 154,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.